Etusivu

HARTING - HAN 3 HPR Suoraliit., M20 - 19400030410 Han HPR

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 3 HPR Suoraliit., M20 - 19400030410 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tiivistysmutteri

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791307

Toimittajan tuotenumero

19400030410

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tiivistysmutteri

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP68