Etusivu

HARTING - Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm - 09140032702 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm - 09140032702 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...10 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790682

Toimittajan tuotenumero

09140032702

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusvirta In:

40 A

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

6...10 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei