HARTING - Han 3 Quintax Female - 09150033101 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790784
Toimittajan tuotenumero
09150033101
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Plug-in liitos, halkaisija:
15.5 mm
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


