Etusivu

HARTING - Han 32A Kotelot, alaosa - 09200320301 Läpivientikotelo

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 32A Kotelot, alaosa - 09200320301 Läpivientikotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791368

Toimittajan tuotenumero

09200320301

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65