Etusivu

HARTING - Han 32A Kotelot, yläosa - 19200320537 Kotelo Sivul. M32

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 32A Kotelot, yläosa - 19200320537 Kotelo Sivul. M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Leveys - 69.5 mm

  • Korkeus - 79 mm

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - kansi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791478

Toimittajan tuotenumero

19200320537

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Leveys:

69.5 mm

Korkeus:

79 mm

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

kansi

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65