HARTING - HAN 32EE Kosketinosa, uros - 09320323001 Pistoke purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 32
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790756
Toimittajan tuotenumero
09320323001
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
32
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...4 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
kyllä


