Etusivu

HARTING - Han 3A Coupler Harax - 09200030745

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Coupler Harax - 09200030745

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791772

Toimittajan tuotenumero

09200030745

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

400 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Johdinsuoja:

kyllä

Suojajohdin:

kyllä