Etusivu

HARTING - Han 3A Harax - 09200030440

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Harax - 09200030440

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791770

Toimittajan tuotenumero

09200030440

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.75...1.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ryöstöliitäntä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä