Etusivu

HARTING - Han 3A Kosketinosa, naaras - 09200032733 Pistukka QuickLock

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kosketinosa, naaras - 09200032733 Pistukka QuickLock

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791398

Toimittajan tuotenumero

09200032733

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä