Etusivu

HARTING - Han 3A kosketinosa, uros - 09200035001 Push-In, pistoke

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A kosketinosa, uros - 09200035001 Push-In, pistoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009466

Toimittajan tuotenumero

09 20 003 5001

Tukkuerä

0

Push-In, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ?10A, Size: 3 A, Contacts: 3, Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm²