Etusivu

HARTING - Han 3A Kotelot, alaosa - 09200030801 Läpivientikotelo,

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kotelot, alaosa - 09200030801 Läpivientikotelo,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Leveys - 40.5 mm

  • Korkeus - 27 mm

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791335

Toimittajan tuotenumero

09200030801

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Leveys:

40.5 mm

Korkeus:

27 mm

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kaapelisyötön suunta:

muu

Kotelon pintakäsittely:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP44