Etusivu

HARTING - Han 3A Kotelot, alaosa, muovi - 09200030820 Läpivientikotelo,

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kotelot, alaosa, muovi - 09200030820 Läpivientikotelo,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791395

Toimittajan tuotenumero

09200030820

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

-