Etusivu

HARTING - Han 3A Kotelot, alaosa, muovi - 19200030227 Runkokot M20+läpiv

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kotelot, alaosa, muovi - 19200030227 Runkokot M20+läpiv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791451

Toimittajan tuotenumero

19200030227

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Rungon väri:

musta

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

metrinen

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67