Etusivu

HARTING - Han 3A Kotelot, jatko - 19200031750 Kotelo jatko M20

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kotelot, jatko - 19200031750 Kotelo jatko M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791377

Toimittajan tuotenumero

19200031750

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

-