Etusivu

HARTING - Han 3A Kotelot, jatko, muovi - 19200030720 Kotelo jatko M20

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kotelot, jatko, muovi - 19200030720 Kotelo jatko M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791456

Toimittajan tuotenumero

19200030720

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

-