HARTING - Han 3A Kotelot, yläosa, muovi - 19200030627 Kotelo Sivul. M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä - 1
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791455
Toimittajan tuotenumero
19200030627
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
muu
Rungon väri:
musta
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
metrinen
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67


