Etusivu

HARTING - Han 3A Kotelot, yläosa ulkokie - 19200031150 Runkokotelo M20

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Kotelot, yläosa ulkokie - 19200031150 Runkokotelo M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791457

Toimittajan tuotenumero

19200031150

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP44