Etusivu

HARTING - Han 3A Runkokotelo, pinta - 09200031250 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3A Runkokotelo, pinta - 09200031250 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791336

Toimittajan tuotenumero

09200031250

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65