HARTING - Han 3HPR Suoraliit. M20, RoHs - 19407030410 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - ruuvi
Kaapeliläpivientien määrä - 1
Kiinnitysrenkaan paikka - ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791328
Toimittajan tuotenumero
19407030410
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
ruuvi
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kiinnitysrenkaan paikka:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
musta
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
metrinen
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
kyllä
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
muu


