HARTING - Han 3HvE-asg2-QB-M20 - 19340030270 Han HvE/ HvES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Leveys - 52 mm
Korkeus - 54 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791217
Toimittajan tuotenumero
19340030270
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Leveys:
52 mm
Korkeus:
54 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


