Etusivu

HARTING - Han 3HvE-gs-M20 - 19340030520 Han HvE/ HvES

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3HvE-gs-M20 - 19340030520 Han HvE/ HvES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Leveys - 57 mm

  • Korkeus - 57 mm

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791218

Toimittajan tuotenumero

19340030520

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Leveys:

57 mm

Korkeus:

57 mm

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65