Etusivu

HARTING - Han 4 Mod Pistoke 40A - 09140043041 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 4 Mod Pistoke 40A - 09140043041 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Nimellisjännite - 830 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790595

Toimittajan tuotenumero

09140043041

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvirta In:

40 A

Nimellisjännite:

830 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...6 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Plug-in liitos, halkaisija:

6 mm

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei