Etusivu

HARTING - Han 4 Quintax female zinc cabl - 09150043113 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 4 Quintax female zinc cabl - 09150043113 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Käyttölämpötila - -40...85 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790714

Toimittajan tuotenumero

09150043113

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

10 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Rajapinnan materiaali:

nikkeli