HARTING - Han 46EE Kosketinosa, naaras - 09320463101 Pistukka purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 46
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790766
Toimittajan tuotenumero
09320463101
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
46
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
kyllä


