Etusivu

HARTING - Han 4A 04 -nap. - 09200042711 Pistukka ruuvi

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 4A 04 -nap. - 09200042711 Pistukka ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791349

Toimittajan tuotenumero

09200042711

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

-