Etusivu

HARTING - Han 4A kosketinosa, uros - 09200045001 Push-In, pistoke

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 4A kosketinosa, uros - 09200045001 Push-In, pistoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009468

Toimittajan tuotenumero

09 20 004 5001

Tukkuerä

0

Push-In, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ?10A, Size: 3 A, Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm²