Etusivu

HARTING - Han 5 Mod-Male-ES 16 A - 09140052616 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 5 Mod-Male-ES 16 A - 09140052616 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790600

Toimittajan tuotenumero

09140052616

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

5

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Johdinsuoja:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei