HARTING - Han 6B Kotelot, yläosa - 09300061540 Kotelo Sivul.PG13.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Leveys - 43 mm
Korkeus - 51.2 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790793
Toimittajan tuotenumero
09300061540
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Leveys:
43 mm
Korkeus:
51.2 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


