Etusivu

HARTING - Han 6EMV-gs-M25 - 19620060541 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 6EMV-gs-M25 - 19620060541 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - ruuvi

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791277

Toimittajan tuotenumero

19620060541

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

ruuvi

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Rungon väri:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

metrinen

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

kyllä

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65