Etusivu

HARTING - Han 6HPR-gg-SV-M20 - 19400060410 Han HPR

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 6HPR-gg-SV-M20 - 19400060410 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - ruuvi

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791309

Toimittajan tuotenumero

19400060410

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

ruuvi

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

musta

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

metrinen

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

kyllä

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

muu