HARTING - Han 7D-Pistukka Quick Lock - 09210072732 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 7
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790520
Toimittajan tuotenumero
09210072732
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
7
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...1.5 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


