Etusivu

HARTING - Han 8 Mod-Male-C 16 A - 09140083001 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 8 Mod-Male-C 16 A - 09140083001 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790605

Toimittajan tuotenumero

09140083001

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

8

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...4 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei