HARTING - Han 8D Pistoke, purist.liitos - 09360083001 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 3 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790515
Toimittajan tuotenumero
09360083001
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
3 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
HB
Suojajohdin:
kyllä


