HARTING - Han 8D-Pistukka Quick Lock - 09360082732 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790533
Toimittajan tuotenumero
09360082732
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
0.8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...1.5 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


