HARTING - Han A Kotelo PG 11 - 09200031750 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han A Kotelo PG 11 - 09200031750 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791340

Toimittajan tuotenumero

09200031750

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

-