Etusivu

HARTING - HAN A Kotelo Sivuliitäntä LC 2 - 09200161541 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN A Kotelo Sivuliitäntä LC 2 - 09200161541 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791363

Toimittajan tuotenumero

09200161541

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65