Etusivu

HARTING - Han A Kotelo Suoraliit. LC PG - 09200101440 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han A Kotelo Suoraliit. LC PG - 09200101440 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791352

Toimittajan tuotenumero

09200101440

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei