Etusivu

HARTING - Han A Kotelo Suoraliit. PG 11 - 09200031440 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han A Kotelo Suoraliit. PG 11 - 09200031440 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791338

Toimittajan tuotenumero

09200031440

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

-