Etusivu

HARTING - Han A Runkokotelo ruuvi PG 13. - 09200030102 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han A Runkokotelo ruuvi PG 13. - 09200030102 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

  • EMC-versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791387

Toimittajan tuotenumero

09200030102

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65