Etusivu

HARTING - Han B Kotelo Coupler HC 2salpa - 09300320732 Han B Hoods/Housin

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han B Kotelo Coupler HC 2salpa - 09300320732 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791021

Toimittajan tuotenumero

09300320732

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65