Etusivu

HARTING - Han B Kotelo SE HC Central Lev - 19300240587 Han B Hoods/Housin

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han B Kotelo SE HC Central Lev - 19300240587 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791115

Toimittajan tuotenumero

19300240587

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei