Etusivu

HARTING - Han B Runkokotelo Panel 4 Pegs - 09300240317 Han B Hoods/Housin

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han B Runkokotelo Panel 4 Pegs - 09300240317 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790823

Toimittajan tuotenumero

09300240317

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65