HARTING - Han B Runkokotelo SM HC plasti - 09300480296 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791025
Toimittajan tuotenumero
09300480296
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
kaksipuolinen
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
EMC-versio:
ei


