HARTING - Han Brid - Plug RJ 45 as spare - 09120009958 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 8
Liittimen sisäosan materiaali - kestomuovi
Johdinsuoja - ei
Materiaalin paloluokitus UL94 - V0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791594
Toimittajan tuotenumero
09120009958
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
8
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


