HARTING - Han Brid-RJ45 C-M RJ Industria - 09120033011 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoliittinosien lukumäärä - 1
Polarisaatio - kotelon muoto
Suojajohdin - ei
Pituus - 44 mm
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790775
Toimittajan tuotenumero
09120033011
Tukkuerä
10
Pistoliittinosien lukumäärä:
1
Polarisaatio:
kotelon muoto
Suojajohdin:
ei
Pituus:
44 mm
Korkeus:
21 mm
Leveys:
21 mm
Nimellisjännite:
24 V
Ympäristön likaantumisaste:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Asennustapa:
liitetty


