Etusivu

HARTING - Han Brid-RJ45 panel feed throu - 09120032794 Han-Brid

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Brid-RJ45 panel feed throu - 09120032794 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Soveltuu lattakaapelille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790773

Toimittajan tuotenumero

09120032794

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

valkoinen