HARTING - Han Brid-Sti-C Cu Bus-Sti-C - 09120063001 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790768
Toimittajan tuotenumero
09120063001
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Suojajohdin:
kyllä


