HARTING - Han Coax Female-C - 09150013113 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - koaksaalikaapeli
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Plug-in liitos, halkaisija - 9.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790713
Toimittajan tuotenumero
09150013113
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
koaksaalikaapeli
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Plug-in liitos, halkaisija:
9.5 mm
Kosketinten materiaali:
nikkeli
Rajapinnan materiaali:
sinkki


