HARTING - Han D 15 -nap. Pistoke Wire Wr - 09210152601 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 15
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Sähköisen liitännän tyyppi - huppuliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790523
Toimittajan tuotenumero
09210152601
Tukkuerä
12
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
15
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
huppuliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


