HARTING - Han D Kosketinhylsy Ag AWG 14 - 09150006206 Han D Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Kosketinten materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790567
Toimittajan tuotenumero
09150006206
Tukkuerä
100
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kosketinten materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
hopea


